Beli mesin potong aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jasic Mesin Las CUT (IGBT)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Jasic Mesin Las CUT (IGBT)
    Deskripsi:
    Mesin Las Jasic Cut 100- Memakai Teknologi Inverter V-MOS- Sangat Mudah memotong Besi dan Stainless Steel dan Besi Metal dengan cepat- Mampu memotong baja, stainless steel, galvanis, tembaga, aluminium dan lainnya- Api pemotongan yang stabil- Mudah digunakan karena user friendly
    atribut:
    • Input Power Voltage (V): 380 ± 15% ( Three Phase )
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Input Capacity (kVA): 15
    • Duty Cycle (%): 60
    • Output Current Range (A): 20-85
    • Output Voltage Adjustment (V): 114
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • Size (mm): 475x330x370
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 30
    • No. Load Voltage (V): 270
  2. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  3. Jasic CUT Welding Machine (V-MOS) (Mesin Las)
    Mulai

    Rp9.299.900

    Jasic CUT Welding Machine (V-MOS) (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Jasic Cut-40- Memakai Teknologi Inverter V-MOS- Sangat Mudah memotong Besi dan Stainless Steel dan Besi Metal dengan cepat- Mampu memotong baja, stainless steel, galvanis, tembaga, aluminium dan lainnya- Api pemotongan yang stabil- Mudah digunakan karena user friendly
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 85
  4. Jasic MIG Welding Machine (IGBT) (Mesin Las)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Jasic MIG Welding Machine (IGBT) (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Jasic MIG 250F- Memakai teknologi inverter IGBT- Dapat digunakan untuk las MIG & MMA- Dengan fungsi digital dan las spot MIG (MIG-250F)- Simple, ringan dan portable- Irit listrik- Busur api untuk las MIG dan MMA stabil
    atribut:
    • Insulation class: F
  5. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  8. AURAND Air-Powered Scarifier & Cutter Bundle
    Mulai

    Rp55.999.900

    AURAND Air-Powered Scarifier & Cutter Bundle
    Deskripsi:
    The D-handle at the head of these scarifiers provides a secure, enclosed grip to roll the cutter bundles along floors and walls. Also known as deck crawlers, they are wider and heavier than palm-grip scarifiers to perform heavier-duty removal on larger surface areas.
    atribut:
    • UNSPSC: 22101704
    • Air Inlet Gender: Female
    • Air Inlet Size (inch): 3/4
    • Air Inlet Type: NPT
    • Air consumption (CFM): 42
    • Air inlet (inch): 3/4 NPT Female
    • Application: Larger Tool Suitable for Heavy Duty or Floor Work
    • Cleaning Area (inch): 8
    • Cutting width (inch): 8
    • DUTY: Heavy Duty
    • Exhaust Location: Below
    • Handle Type: D-Handle
    • Horsepower (HP): 2-1/2
    • Includes: Gear Lubricant
    • Includes Dust Shroud: Yes
    • Locking: No Locking
    • Minimum Hose Size (inch): 1/2
    • Overall Length (inch): 16
    • Removal Rate (sq.ft/hour): 70 to 100
    • Series: M Series
    • Speed Setting: Variable Speed
    • Switch Type: Trigger
    • Tool Weight (lbs): 18
  9. KRISBOW Multi Process Plasma Cutting TIG Welding Machine 1 Phase (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW Multi Process Plasma Cutting TIG Welding Machine 1 Phase (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    PLASMA CUT-TIG MULTI WELD 40A 1P VRCM4- Satu mesin bisa untuk 2 fungsi yaitu pengelasan TIG dan MMA serta pemotongan dengan mode CUT- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- Multi Prosess CUT/TIG/MMA- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 360x190x300
    • Current (A): 40
    • Ampere (A): 40
  10. Jasic Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp28.999.900

    Jasic Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Jasic CUT 100 AP mesin plasma cutting dengan Pilot Arc untuk memulai api tanpa kontak sehingga cocok untuk mesin cnc dan Built-in compressor.Mesin ini dilengkapi dengan roda untuk mempermudah anda memindahkan mesin ini sesuai kebutuhan anda.Mesin las inverter memiliki ukuran yang lebih kecil dan sangat mudah untuk dibawa dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan anda. Mesin ini juga lebih hemat listrik dan cocok untuk kebutuhan pekerjaan industri kecil maupun industri besar.Compressed air (for steel): 4-6Cutting thickness (for steel) (max limit mm / quality): 30/15Compressed air (for stainless steel): 4-6Cutting thickness (for stainless steel) (max limit mm / quality): 20/10
    atribut:
    • Input Power Voltage (V): 380
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Input Capacity (kVA): 12
    • Rated Input Current (A): 23
    • Duty Cycle (A): 78 (100%), 100 (60%)
    • CUT Arc Starting (s): Pilot
    • CUT Output Current Range: 20-100
    • CUT Rated Output Voltage (V): 120
    • Dimensions (mm): 690x370x600
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 311
    • Post Flow Time (s): 0.1 - 5
    • Power Factor (cos): 0.93
    • Pre Flow Time (s): 0 - 30
    • Protection Class: IP21S
    • Wattage: 1300-12000
  11. Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
  12. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  13. METABO Mitre Saw
    Mulai

    Rp7.699.900

    METABO Mitre Saw
    Deskripsi:
    -Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
  14. Jasic TIG Welding Machine (V-MOS) (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.699.900

    Jasic TIG Welding Machine (V-MOS) (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las JASIC TIG 160 DA- Memakai Teknologi digital PFC yang membuat mesin dapat bekerja dengan tegangan input dari 110V sampai 260V untuk Single Phase tanpa merusak mesin- Bisa Las MMA dengan ARC Force- Fitur TIG yang lengkap dengan HF, Spot, 2T/4T, Preflow, Postflow time, upslope down slope time- Ada proteksi terhadap over Voltage, Under – Voltage, Over – Current, Over-Heating
  15. Jasic Mesin Las LGK (IGBT)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Jasic Mesin Las LGK (IGBT)
    Deskripsi:
    Mesin Las Jasic LGK 120 Pro- Memakai Teknologi Inverter IGBT Modul- Mampu memotong baja, Stainless steel, glavanis, tembaga, aluminium dan lainnya- Api pemotong yang stabil- Ada proteksi otomatis terhadap tegangan lebih, arus listrik lebih dan panas lebih- Mempunyai pengaturan 2T/4T dan bisa digunakan di mesin CNC
    atribut:
    • Duty Cycle Imax (40C) (%): 60
    • Efficiency (%): 88
    • Arc Ignition: HF
    • Protection Class: IP21S
    • Insulation class: F
    • Compressed Air Pressure (MPa): 0.4 - 0.6; 7800
    • Power Factor : 0.80
  16. Tiga Jaya Las Plasma CUT
    Mulai

    Rp3.899.900

    Tiga Jaya Las Plasma CUT
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%) 250C: 60
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Working Plasma Gas Pressure (MPa): 0.4-0.6
  17. INGCO Cut Off Saw
    Mulai

    Rp2.999.900

    INGCO Cut Off Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 2400
    • Size (inch): 14
    • Set Contents: With 1pcs 355mm cutting disc Packed by Color box
    • Blade Size (mm): 355x25.4x3
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 100 in round pipe, 100x100 in square steel, 120x100 in rectangle, Steel Bar 50
    • No Load Speed (rpm): 3900
  18. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
Daftar Harga mesin potong aluminium Terbaru November 2026
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900
KRISBOW Mesin Gergaji Duduk Siku PiguraRp4.799.900
Jasic Mesin Las CUT (IGBT)Rp21.999.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
Jasic CUT Welding Machine (V-MOS) (Mesin Las)Rp9.299.900
Jasic MIG Welding Machine (IGBT) (Mesin Las)Rp15.999.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp1.699.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
AURAND Air-Powered Scarifier & Cutter BundleRp55.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)